Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 385570 Rørkran 1-1/2-11-1/2npt Bright | AA7ACJ 15K030

GREENFIELD THREADING 385570 Rørkran 1-1 / 2-11-1 / 2npt Lys

På lager
Vare: AA7ACJ Modell: 385570Kryssref: 15K030
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
4 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishBright
Liste nummer965
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter7
Total lengde4.25 "
Tonehøyde11.5
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.1.5 "
Størrelse1.5 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeSakListe nummerGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Pris
GREENFIELD TAP 385307 Pipe Tap 1/16-27npt Bright | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Rør Trykk965PT42.125 "270.312 "576NOK
GREENFIELD TAP 385331 Rørkran 1/8-27npt Bright | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Rør Trykk965PT42.125 "270.312 "562NOK
GREENFIELD TAP 385364 Pipe Tap 1/8-27npt Bright | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Rør Trykk965PT42.125 "270.437 "563NOK
GREENFIELD TAP 385398 Pipe Tap 1/4-18npt Bright | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Rør Trykk965PT42.437 "180.562 "632NOK
GREENFIELD TAP 385422 Rørkran 3/8-18npt Bright | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Rør Trykk965PT42 9 / 16 "180.7 "792NOK
GREENFIELD TAP 385455 Rørkran 1/2-14npt Bright | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Rør Trykk965PT43.125 "140.688 "1 313 NOK
GREENFIELD TAP 385489 Pipe Tap 3/4-14npt Bright | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Rør Trykk965PT53.25 "140.906 "1 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 385570 Rørkran 1-1 / 2-11-1 / 2npt Lys
4 787 NOK / enhet