Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 385489 Pipe Tap 3/4-14npt Bright | AA7ACF 15K027

GREENFIELD THREADING 385489 Rørkran 3 / 4-14npt Lys

På lager
Vare: AA7ACF Modell: 385489Kryssref: 15K027
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
1 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishBright
Liste nummer965
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Total lengde3.25 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.906 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeSakListe nummerGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Pris
GREENFIELD TAP 385307 Pipe Tap 1/16-27npt Bright | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Rør Trykk965PT42.125 "270.312 "576NOK
GREENFIELD TAP 385331 Rørkran 1/8-27npt Bright | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Rør Trykk965PT42.125 "270.312 "562NOK
GREENFIELD TAP 385364 Pipe Tap 1/8-27npt Bright | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Rør Trykk965PT42.125 "270.437 "563NOK
GREENFIELD TAP 385398 Pipe Tap 1/4-18npt Bright | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Rør Trykk965PT42.437 "180.562 "632NOK
GREENFIELD TAP 385422 Rørkran 3/8-18npt Bright | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Rør Trykk965PT42 9 / 16 "180.7 "792NOK
GREENFIELD TAP 385455 Rørkran 1/2-14npt Bright | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Rør Trykk965PT43.125 "140.688 "1 313 NOK
GREENFIELD TAP 385513 Rørkran 1-11-1/2npt Bright | AA7ACG 15K028 3855131.75 "Rør Trykk965PT53.75 "11.51.125 "2 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 385489 Rørkran 3 / 4-14npt Lys
1 761 NOK / enhet