GRAINGER XHD 800 Coupling, 8 Inch X 8 Inch Fitting Pipe Size, Coupling, 4 Inch Overall Length | CQ2YKZ 60XA38

GRAINGER XHD 800 kobling, 8 tommer x 8 tommer rørstørrelse, kobling, 4 tommer total lengde

På lager
Vare: CQ2YKZ Modell: XHD 800Kryssreferanse: 60XA38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.905
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 75194LF Kobling, brun | CP7ATX 447M69 75194LF1262NOK
GRAINGER 75011LF Kobling, brun | CP7ATY 447M54 75011LF1154NOK
GRAINGER 75013LF Kobling, brun | CP7ATZ 447M56 75013LF1172NOK
GRAINGER 75018LF Kobling, brun | CP7AUL 447M57 75018LF1160NOK
GRAINGER 75195LF Kobling, brun | CP7AUP 447M70 75195LF1350NOK
GRAINGER 75012LF Kobling, brun | CP7AUR 447M55 75012LF1180NOK
GRAINGER PLE53 Kam- og sporkobling, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ETM 55MV38 PLE531167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER XHD 800 kobling, 8 tommer x 8 tommer rørstørrelse, kobling, 4 tommer total lengde
2 082 NOK / enhet