Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51110.025.0087 Machine Screw Flat Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK | AH3EMT 31JU76

GRAINGER U51110.025.0087 Maskinskrue Flat Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK

På lager
Vare: AH3EMT Modell: U51110.025.0087Kryss Ref: 31JU76 / 127M23
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2736
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51110.025.0087 Maskinskrue Flat Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK
156NOK /pakke