Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 41B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #41 | AE9PCM 6L896

TSUBAKI 41B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre diameter #41

På lager
Vare: AE9PCM Modell: 41B11F-3/4Kryssreferanse: 6L896
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer41
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner11
Utenfor Dia.2"
Pitch Dia.1.775 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B11F-1/2 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PAZ 6L837 40B11F-1/2401 / 2 "275NOK
TSUBAKI 40B11F-5/8 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PBA 6L838 40B11F-5/8405 / 8 "282NOK
TSUBAKI 40B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PBB 6L839 40B11F-3/4403 / 4 "285NOK
TSUBAKI 40B11F-7/8 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PBC 6L840 40B11F-7/8407 / 8 "283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 41B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre diameter #41
151NOK / enhet