Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PBB 6L839

TSUBAKI 40B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBB Modell: 40B11F-3/4Kryssreferanse: 6L839
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner11
Utenfor Dia.2"
Pitch Dia.1.775 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B11F-1/2 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PAZ 6L837 40B11F-1/2401 / 2 "275NOK
TSUBAKI 40B11F-5/8 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PBA 6L838 40B11F-5/8405 / 8 "282NOK
TSUBAKI 40B11F-7/8 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #40 | AE9PBC 6L840 40B11F-7/8407 / 8 "283NOK
TSUBAKI 41B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre Diameter #41 | AE9PCM 6L896 41B11F-3/4413 / 4 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B11F-3/4 Tannhjul 2.000 Ytre diameter #40
285NOK / enhet