Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34140.018.0066 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.575 Tommer Forsenket, 250PK | AG2WQT 32ML73

GRAINGER U34140.018.0066 Blindnagle 3/16 tommer X 0.575 tommer forsenket, 250 PK

På lager
Vare: AG2WQT Modell: U34140.018.0066Kryssref.: 32ML73 / 163Z23
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.335 til 0.361 "
Hodehøyde0.053 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.575 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)540 kg
Strekkfasthet680 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0184
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34140.018.0066 Blindnagle 3/16 tommer X 0.575 tommer forsenket, 250 PK
201NOK /pakke