Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In anker 3/4-10X3-1/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AH3EDG Modell: U30575.075.0001Kryssreferanse: 31JC64
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1"
Ankerlengde3.125 "
Bolt Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse1"
FinishSink belagt
MaterialeStål
Min. Hulldybde3-1 / 8 "
Tråddybde1.25 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenIkke-flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0021
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In anker 3/4-10X3-1/8 tommer, 5PK
143NOK /pakke