Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.050.0250 Carriage Bolt Steel, 25PK | AH3ECR 31JA57

GRAINGER U08320.050.0250 Vognbolt Stål, 25PK

På lager
Vare: AH3ECR Modell: U08320.050.0250Kryssreferanse: 31JA57
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
520NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7784
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.050.0250 Vognbolt Stål, 25PK
520NOK /pakke