Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.031.0250 Vognbolt 5/16-18X2 1/2L, 50PK | AH3ECK 31JA45

GRAINGER U08320.031.0250 Vognbolt 5/16-18X2 1/2L, 50PK

På lager
Vare: AH3ECK Modell: U08320.031.0250Kryssreferanse: 31JA45

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

291NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.265
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.031.0250 Vognbolt 5/16-18X2 1/2L, 50PK
291NOK /pakke