Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08305.075.0700 Vognbolt 3/4-10 X 7 Grade 2, 5PK | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 Vognbolt 3/4-10 X 7 Grade 2, 5PK

På lager
Vare: AH3ECC Modell: U08305.075.0700Kryss Ref: 31JA15 / 164W84
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse2
Hode Dia.1.469 til 1.594 "
Hodehøyde0.375 til 0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde7"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.375 til 0.406 "
Firkantet bredde0.741 til 0.768 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9296
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.76

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08305.075.0700 Vognbolt 3/4-10 X 7 Grade 2, 5PK
306NOK /pakke