Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER SSMF-50NL Mini Ball Valve SS FNPT x FNPT 1/2 inch Tube | AH7YAJ 38EG12

GRAINGER SSMF-50NL Mini Kuleventil SS FNPT x FNPT 1/2 Tommers rør

På lager
Vare: AH7YAJ Modell: SSMF-50NLKryssreferanse: 38EG12
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKvinnelig PT
HåndteringsmaterialeSinkstøpt
HåndtakstypeWedge
Maks. Press800 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 370 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseHavnPris
GRAINGER SSMF-25NL Mini Ball Valve SS FNPT x FNPT 1/4 inch Pipe | AH7YAG 38EG10 SSMF-25NL1000 psi CWP1 / 4 "Full436NOK
GRAINGER SSMF-38NL Mini Ball Valve SS FNPT x FNPT 3/8 inch Pipe | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NL1000 psi CWP3 / 8 "Full446NOK
GRAINGER SSMM-18NL Mini Ball Valve SS FNPT x MNPT 1/8 inch Pipe | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NL1000 psi CWP1 / 8 "Full474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SSMF-50NL Mini Kuleventil SS FNPT x FNPT 1/2 Tommers rør
518NOK / enhet