Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.050.0375 Hex Head Cap Screw 1/2-20X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8VGE 38ZY43

GRAINGER N04160.050.0375 Sekskanthodeskrue 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8VGE Modell: N04160.050.0375Kryssreferanse: 38ZY43
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.050.0375 Sekskanthodeskrue 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
307NOK /pakke