Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.125.0350 Sekskanthodeskrue 1-1/4-7x3-1/2 8 Stålkvalitet 8 Sink Gul | AH8VEM 38ZY04

GRAINGER N04104.125.0350 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x3-1/2 8 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VEM Modell: N04104.125.0350Kryssreferanse: 38ZY04
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7727
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.125.0350 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x3-1/2 8 stålkvalitet 8 sinkgul
252NOK / enhet