Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01330.050.0002 Sekskantmutter 1/2-20 Grade 5 Sinc Plated, 50PK | AH8UGM 38ZT08

GRAINGER N01330.050.0002 sekskantmutter 1/2-20 klasse 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8UGM Modell: N01330.050.0002Kryssreferanse: 38ZT08

Få tak i det Mai 20, mandag
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde7 / 16 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01330.050.0002 sekskantmutter 1/2-20 klasse 5 sinkbelagt, 50PK
263NOK /pakke