Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.080.0120 Spring Pin Slotted 8X120Mm, 10PK | AH7XEV 38DV95

GRAINGER M39100.080.0120 Fjærstift med spor 8x120 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7XEV Modell: M39100.080.0120Kryssref: 38DV95
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
724NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)8.50-8.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter5.5mm
Faselengde (min.)1.6mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde120mm
Nominell diameter8mm
Utenfor Dia.8mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.266
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.080.0120 Fjærstift med spor 8x120 mm, 10 PK
724NOK /pakke