Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.240.0075 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M24 X 3 X 105Mm, 10PK | AH7VYN 38DL84

GRAINGER M21520.240.0075 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M24 X 3 X 105 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7VYN Modell: M21520.240.0075Kryssref: 38DL84

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 197 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde75mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde105mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)30mm
Gjengelengde (B)54mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM24 x 3
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2936
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.240.0075 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M24 X 3 X 105 mm, 10 PK
2 197 NOK /pakke