Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16180.200.0140 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M20X140, 5PK | AH7VQF 38DK14

GRAINGER M16180.200.0140 Øyebolt karbonstål 4.6 M20X140, 5PK

På lager
Vare: AH7VQF Modell: M16180.200.0140Kryssreferanse: 38DK14
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
1 157 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.18.0mm
Øye utenfor Dia.40.0mm
FinishPlain
Lengde fra Ream Center140.0mm
MaterialeStål med lite karbon 4.6
System for målingMetric
TrådstørrelseM20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1478
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16180.200.0140 Øyebolt karbonstål 4.6 M20X140, 5PK
1 157 NOK /pakke