GRAINGER EPT24606MR95 Plattform lastebil, 2000 pund, 60 x 24 x 38 tommer Størrelse | CD3FNV 49DN86

GRAINGER EPT24606MR95 plattformlastebil, 2000 pund, 60 x 24 x 38 tommer størrelse

På lager
Vare: CD3FNV Modell: EPT24606MR95Kryssreferanse: 49DN86

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Montert / Umontertmontert
Caster -konfigurasjon(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGEGrå / blå
Dekkhøyde9"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde38 "
Total lengde62 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeHjul Dia.HjulmaterialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulbreddePris
GRAINGER EPT24366MR95 Plattform lastebil, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Avtakbart rørhåndtak6"Mold-On Gummi2000 lb.38 "38 "24 "2"6 326 NOK
GRAINGER WHPT18485PU95 Plattform lastebil, 1400lb, 48in x 18in, 43in H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Avtakbar, rørformet5"Uretan1400 lb.43 "53 "18 "1.25 "5 202 NOK
GRAINGER EPT30365PU95 Plattform lastebil, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Avtakbar, rørformet5"Uretan1400 lb.39 "41 "31 "1.25 "5 304 NOK
GRAINGER EPT36605PU95 Plattform lastebil, 1400lb, 60in x 36in, 39in H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Avtakbar, rørformet5"Uretan1400 lb.39 "65 "37 "1.25 "8 460 NOK
GRAINGER EPTLU30485PU95 Plattform lastebil, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Avtakbar, rørformet5"Uretan1400 lb.39 "53 "31 "1.25 "5 707 NOK
GRAINGER EPTLU36485PU95 Plattform lastebil, 1400lb, 48in x 36in, 39in H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Avtakbar, rørformet5"Uretan1400 lb.39 "53 "37 "1.25 "6 690 NOK
GRAINGER EPT24368PH95 Plattform lastebil, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Avtakbar, rørformet8"Fenol4000 lb.42 "41 "25 "2"6 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER EPT24606MR95 plattformlastebil, 2000 pund, 60 x 24 x 38 tommer størrelse
7 677 NOK / enhet