Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-RB-P80-9 Polyurethane Ball, Standard, 1 1/8 Inch Dia, Black, Opaque, 80A, -20 Deg F To 180 Deg F | CQ4HYL 784ZT7

GRAINGER BULK-RB-P80-9 polyuretankule, standard, 1 1/8 tommer diameter, svart, ugjennomsiktig, 80A, -20 grader F til 180 grader F

På lager
Vare: CQ4HYL Modell: BULK-RB-P80-9Kryssreferanse: 784ZT7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER BULK-RB-H70-9 Buna-N Ball, 1 1/8 tommers total diameter, svart, ugjennomsiktig, 70A, -30 grader F til 250 grader F | CQ4HVX 784ZN7 BULK-RB-H70-9167NOK
GRAINGER BULK-RB-H70-10 Buna-N Ball, 1 3/8 tommers total diameter, svart, ugjennomsiktig, 70A, -30 grader F til 250 grader F | CQ4HVY 784ZN8 BULK-RB-H70-10199NOK
GRAINGER BULK-RB-H70-8 Buna-N Ball, 1 tommers total diameter, svart, ugjennomsiktig, 70A, -30 grader F til 250 grader F, 1000 PSI | CQ4HVZ 784ZN6 BULK-RB-H70-8157NOK
GRAINGER BULK-RB-H70-5 Buna-N Ball, 1/2 tomme Total Diameter, Svart, Ugjennomsiktig, 70A, -30 Deg F Til 250 Deg F, 5 PK | CQ4HWA 784ZN3 BULK-RB-H70-5562NOK
GRAINGER BULK-RB-H70-2 Buna-N Ball, 1/4 tommers total diameter, svart, ugjennomsiktig, 70A, -30 grader F til 250 grader F, 10 PK | CQ4HWB 784ZN0 BULK-RB-H70-21078NOK
GRAINGER BULK-RB-H70-11 Buna-N ball, 2 tommers total diameter, svart, ugjennomsiktig, 70A, -30 grader F til 250 grader F, 1000 PSI | CQ4HWC 784ZN9 BULK-RB-H70-111227NOK
GRAINGER BULK-RB-H70-1 Buna-N Ball, 3/16 tommers total diameter, svart, ugjennomsiktig, 70A, -30 grader F til 250 grader F, 10 PK | CQ4HWD 784ZM9 BULK-RB-H70-11067NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RB-P80-9 polyuretankule, standard, 1 1/8 tommer diameter, svart, ugjennomsiktig, 80A, -20 grader F til 180 grader F
280NOK / enhet