Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 64560127 Plastic Rod, 10 Ft Plastic Length, Gray, Opaque, 9000 Psi Tensile Strength | CQ3YFZ 482V38

GRAINGER 64560127 Plaststang, 10 fot plastlengde, grå, ugjennomsiktig, 9000 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CQ3YFZ Modell: 64560127Kryssreferanse: 482V38

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 64560127 Plaststang, 10 fot plastlengde, grå, ugjennomsiktig, 9000 psi strekkstyrke
591NOK / enhet