GRAINGER 5CKZ4 Structural Bolt, Steel, Type 1, 7/8 Inch Size-9 Thread Size, 1 3/4 Inch Length, HRC25 | CQ7EPJ

GRAINGER 5CKZ4 Structural Bolt, Steel, Type 1, 7/8 Inch Size-9 Thread Size, 1 3/4 Inch Length, HRC25

På lager
Vare: CQ7EPJ Modell: 5CKZ4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 106 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.67
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5CKZ4 Structural Bolt, Steel, Type 1, 7/8 Inch Size-9 Thread Size, 1 3/4 Inch Length, HRC25
18 106 NOK /pakke