Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 500-004010.5 Chucking Reamer, 10.50 mm Reamer Size, 32.00 mm Flute Length, 89.00 mm Overall Length | CP8KUR 21T336

GRAINGER 500-004010.5 Chucking Reamer, 10.50 mm Reamer Størrelse, 32.00 mm Fløytelengde, 89.00 mm Totallengde

På lager
Vare: CP8KUR Modell: 500-004010.5Kryssref: 21T336

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.908
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 500-003001 Chucking Reamer, #1 Reamer Size, 1 tommers fløytelengde, 3 tommers totallengde | CP8KMG 21T282 500-003001662NOK
GRAINGER 500-003011 Chucking Reamer, #11 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CP8KMH 21T269 500-003011569NOK
GRAINGER 500-003012 Chucking Reamer, #12 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CP8KMJ 21T268 500-003012581NOK
GRAINGER 500-003014 Chucking Reamer, #14 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CP8KMK 21T263 500-003014569NOK
GRAINGER 500-003015 Chucking Reamer, #15 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CP8KML 21T262 500-003015569NOK
GRAINGER 500-003017 Chucking Reamer, #17 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CP8KMM 21T259 500-003017569NOK
GRAINGER 500-003018 Chucking Reamer, #18 Reamer Size, 7/8 tommers fløytelengde, 2 3/4 tommers totallengde | CP8KMN 21T257 500-003018581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 500-004010.5 Chucking Reamer, 10.50 mm Reamer Størrelse, 32.00 mm Fløytelengde, 89.00 mm Totallengde
1 464 NOK / enhet