Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 33TZ36 Stålsokkel Stål 2-13/32 Tommer Lengde PK2 | AH3YFT

GRAINGER 33TZ36 stangsokkel stål 2-13/32 tommers lengde PK2

På lager
Vare: AH3YFT Modell: 33TZ36

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangkontakt
FARGEHvit
FinishPulverlakkert
maskinvareInkludert
Høyde1 / 2 "
Lengde2 13 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Rod Dia.1-3/8
Antall hull3
Skruestørrelse3 / 4 "
Størrelse2-13 / 32 "
Tykkelse1/32
typenStandard plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEFinishHøydeLengdeMaterialeStørrelseTykkelsePris
GRAINGER 33TZ37 Polet stikkontakt sink 2-45 / 64 tommers lengde PK2 | AH3YFU 33TZ37Heavy DutySliverChrome7 / 8 "2 45 / 64 "sink2-45 / 64 "5/6474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 33TZ36 stangsokkel stål 2-13/32 tommers lengde PK2
22NOK / enhet