Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 33TZ37 Polet stikkontakt sink 2-45 / 64 tommers lengde PK2 | AH3YFU

GRAINGER 33TZ37 stangsocket sink 2-45/64 tommers lengde PK2

På lager
Vare: AH3YFU Modell: 33TZ37

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangkontakt
FARGESliver
FinishChrome
maskinvareInkludert
Høyde7 / 8 "
Lengde2 45 / 64 "
Materialesink
Maks. Rod Dia.1-3/8
Antall hull3
Skruestørrelse3 / 4 "
Størrelse2-45 / 64 "
Tykkelse5/64
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEFinishHøydeLengdeMaterialeStørrelseTykkelsePris
GRAINGER 33TZ36 Stålsokkel Stål 2-13/32 Tommer Lengde PK2 | AH3YFT 33TZ36Standard pliktHvitPulverlakkert1 / 2 "2 13 / 32 "Stål2-13 / 32 "1/3222NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 33TZ37 stangsocket sink 2-45/64 tommers lengde PK2
74NOK / enhet