Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 3000300771 Coupling, Low Temp Steel, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Fitting Pipe Size | CQ7JZB 20XY50

GRAINGER 3000300771 Coupling, Low Temp Steel, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Fitting Pipe Size

På lager
Vare: CQ7JZB Modell: 3000300771Kryssreferanse: 20XY50

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 75194LF Kobling, brun | CP7ATX 447M69 75194LF1262NOK
GRAINGER 75011LF Kobling, brun | CP7ATY 447M54 75011LF1154NOK
GRAINGER 75013LF Kobling, brun | CP7ATZ 447M56 75013LF1172NOK
GRAINGER 75018LF Kobling, brun | CP7AUL 447M57 75018LF1160NOK
GRAINGER 75195LF Kobling, brun | CP7AUP 447M70 75195LF1350NOK
GRAINGER 75012LF Kobling, brun | CP7AUR 447M55 75012LF1180NOK
GRAINGER PLE53 Kam- og sporkobling, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP7ETM 55MV38 PLE531167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 3000300771 Coupling, Low Temp Steel, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Fitting Pipe Size
1 140 NOK / enhet