Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO 243281 Pakning og setesett | AB4ZFU 20L042

GRACO 243281 Paknings- og setesett

På lager
Vare: AB4ZFU Modell: 243281Kryssreferanse: 20L042

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakning og setesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 243281 Paknings- og setesett
505NOK / enhet