GPIMETRE 142100-02 Oljeoverføringspumpe, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Maks. Flyt | AG7GTH 9XHR1 / L5132

GPIMETERS 142100-02 Oljeoverføringspumpe, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Maks. Strømme

På lager
Vare: AG7GTH Modell: 142100-02Kryssref.: 9XHR1 / L5132

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeoverføringspumpe
amps13
Body MaterialAluminum
Duty Cycle30 min
Slangelengde8 ft.
HP1
Innløpsstørrelse1"
Maks. Strømningshastighet8 gpm
Maks. Temp.140 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Strømledningslengde3 ft.
typenElektrisk
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.38
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8413600030

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Produktvarianter

ProduktModellHPSpenningPris
GPIMETRE L5116 Oljeoverføringspumpe, 115/230V AC, 1/2 hk, 4 gpm Maks. Flyt | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115 / 230V AC9 843 NOK
GPIMETRE 142100-03 Oljeoverføringspumpe, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Maks. Flow | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC14 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 142100-02 Oljeoverføringspumpe, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Maks. Strømme
11 095 NOK / enhet