GPIMETRE 142100-03 Oljeoverføringspumpe, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Maks. Flow | AF6DET 9XE10 / L5016

GPIMETERS 142100-03 Oljeoverføringspumpe, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Maks. Strømme

På lager
Vare: AF6DET Modell: 142100-03Kryssref.: 9XE10 / L5016

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeoverføringspumpe
Body MaterialAluminum
Duty Cycle30 min
Slangelengde8 ft.
HP1/2
Innløpsstørrelse1"
Maks. Strømningshastighet4 gpm
Maks. Temp.140 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
typenElektrisk
Spenning12V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.23
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Væske inn / ut NPT (F) (Y)
    • Intervalltid mellom sykluser (min.) (30)
    • Undermerke: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Produktvarianter

ProduktModellHPSpenningPris
GPIMETRE L5116 Oljeoverføringspumpe, 115/230V AC, 1/2 hk, 4 gpm Maks. Flyt | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115 / 230V AC9 843 NOK
GPIMETRE 142100-02 Oljeoverføringspumpe, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Maks. Flyt | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 142100-03 Oljeoverføringspumpe, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Maks. Strømme
14 437 NOK / enhet