Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERE 01N31GM vannmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM vannmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: AB4JGV Modell: 01N31GMKryssref.: 1YEF8 / 113255-4
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
3 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+ / - 5%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeStandard LCD
Vis enhetergal.
Monteringsstørrelse1"
MonteringstypeFNPT
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde3 til 30 gpm
Væsketemp. Område14 til 130 grader F
For rørstørrelse1"
Housing Materialnylon
Maks. Press150 psi
Maks. Viskositet40 SUS
Kraftbehovet2 AAA-batterier
Trykkvurdering150 PSI
Repeterbarhet0.50%
Rotormaterialenylon
Sensor TypeMagnetic
sil55 mesh
typenTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9026102040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle væskestrømmen med opptil +/- 5% nøyaktighet
    • Utstyrt med auto-off-display med automatisk avslåing etter 1 minutts inaktivitet
    • Kan monteres på slangen og drives av to utskiftbare, trippel A-batterier med en kumulativ og en resettbar total total

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingstypeVis enheterSkjermtypeTilkoblingsstørrelsePris
GPIMETERE 01N31LM vannmåler, turbin, 10 til 100 lpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 til 100 lpmFNPTLiterStandard LCD1"3 469 NOK
GPIMETERS 01N12LM vannmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 BSPT hunn | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 til 100 lpmBSPT KvinneLiterLCD1"3 954 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 01N31GM vannmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT
3 409 NOK / enhet