Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERE 01N31LM vannmåler, turbin, 10 til 100 lpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5

GPIMETERS 01N31LM vannmåler, turbin, 10 til 100 lpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: AB4JGW Modell: 01N31LMKryssref.: 1YEF9 / 113255-5
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
3 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+ / - 5%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeStandard LCD
Vis enheterLiter
Monteringsstørrelse1"
MonteringstypeFNPT
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde10 til 100 lpm
Væsketemp. Område14 til 130 grader F
For rørstørrelse1"
Housing Materialnylon
Maks. Press150 psi
Maks. Viskositet40 SUS
Kraftbehovet2 AAA-batterier
Trykkvurdering150 PSI
Repeterbarhet0.50%
Rotormaterialenylon
Sensor TypeMagnetic
sil55 mesh
typenTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9026102040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CE-godkjent vannstrømsindikator med robust nylonhus for måling av hastigheten på vannet som strømmer gjennom et rør; ideell for motorolje og transmisjonsvæsker
    • Utstyrt med magnetiske sensorer og en firesifret LCD-skjerm som viser resultatet med opptil +/-5 nøyaktighet
    • Kan gi kumulative og batch-totaler
    • Manuelle og automatiske på / av-mekanismer
    • In-line horisontal og vertikal montering; monteres på dysen for maksimal bekvemmelighet

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingstypeVis enheterSkjermtypeTilkoblingsstørrelsePris
GPIMETERE 01N31GM vannmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3 til 30 gpmFNPTgal.Standard LCD1"3 409 NOK
GPIMETERS 01N12LM vannmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 BSPT hunn | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 til 100 lpmBSPT KvinneLiterLCD1"3 954 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 01N31LM vannmåler, turbin, 10 til 100 lpm strømningsområde, 1 FNPT
3 469 NOK / enhet