Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.031.0137 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X1-3/8 5 Stålkvalitet 5 Vanlig, 100PK | AH8MTH 38WJ46

GRAINGER N01000.031.0137 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-3/8 5 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8MTH Modell: N01000.031.0137Kryssreferanse: 38WJ46

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
490NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.375 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6371
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.031.0137 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-3/8 5 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK
490NOK /pakke