Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERE 01A31GM Elektronisk drivstoffmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1

GPIMETERS 01A31GM elektronisk drivstoffmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: AB4JGT Modell: 01A31GMKryssref.: 1YEF6 / 113255-1
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
2 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+ / - 5%
Omgivelsestemp. Område14 til 130 grader F
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeStandard LCD
Vis enhetergal.
Monteringsstørrelse1"
MonteringstypeFNPT
StrømningsmaterialeDrivstoff, smøremidler, petroleumsprodukter
Strømningsområde3 til 30 gpm
Væsketemp. Område14 til 130 grader F
For rørstørrelse1"
Housing MaterialAluminum
Maks. Press300 psi
Maks. Viskositet40 SUS
Kraftbehovet2 AAA-batterier
Trykkvurdering300 PSI
Repeterbarhet0.50%
Rotormaterialenylon
Sensor TypeMagnetic
sil55 mesh
typenTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026102040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strømningsmåler med robust aluminiumshus og forseglede elektroniske kretser for strømningshastigheter fra 3 til 30 gpm; ideell for bensin, diesel og parafin
    • En batteridrevet skjerm med automatisk avstengingsmekanisme for lengre batterilevetid; slår seg av etter 1 minutts inaktivitet
    • Kan installeres på linje enten horisontalt, vertikalt eller på enden av slangen ved siden av dysen

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingstypeSkjermtypeVis enheterStrømningsområdeHousing MaterialMaks. PressKraftbehovetPris
GPIMETERE 01A31GM-U Elektronisk drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UelektroniskFNPT-Liter3 til 30 gpmnylon150 psi-3 133 NOK
GPIMETERE 01A31LM Elektronisk drivstoffmåler, turbin, 10 til 100 lpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinFNPTStandard LCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 AAA-batterier2 863 NOK
GPIMETERE 113255-102 Dieselmåler, aluminium | CD8PVY 113255-102TurbinPTLCDgal./Liter3 til 30 gpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
GPIMETERE 113255-103 Dieselmåler, aluminium | CD8PVZ 113255-103TurbinPTSDLCDgal./Liter3 til 30 gpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
GPIMETERS 01A52LM Drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 BSP hunn | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP KvinneLCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
GPIMETERS 01A12LM Drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 tommers hunnkobling | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT KvinneLCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 01A31GM elektronisk drivstoffmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT
2 758 NOK / enhet