Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9MZX 30FR94

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 Carbide Turning Insert Aluminium

På lager
Vare: AF9MZX Model: TCGT110201-PF2 WXN10Kryssreferanse: 30FR94
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerTCGT2 (1.5) 0.2-PF2
Chip-BreakerPF2
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWXN10
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTriangle
Sett inn størrelse11
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerTCGT110201-PF2WXN10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
Nese Radius0.003 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilTCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS TCGT110201-PF2 WXN10 Carbide Turning Insert Aluminium
271NOK / enhet