GPIMETERS 01A-serien, digitale drivstoffmålere


GPI 01A-seriens digitale drivstoffmålere er ideelle for å måle det ensrettede strømningsvolumet til petroleumsprodukter, smøremidler og drivstoff som bensin, diesel, biodiesel og parafin i kjemikalier og bilapplikasjoner. De har en 1-tommers tilkobling for tilkobling til et hvilket som helst pumpe- eller gravitasjonsmatesystem...em med flyt fra 3 til 30 GPM (10 til 100 LPM).Les meg

filtre
Nøyaktighet: + / - 5% , Omgivelsestemperatur. Område: 14 til 130 grader F , Tilkoblingsstørrelse: 1" , Høyde: 2 3 / 8 " , Lengde: 4" , Maks. Trykkfall: 1.5 psi , Maks. Temp.: 140 grader F , Maks. Viskositet: 40 SUS , Total lengde: 4" , Rotormateriale: nylon , Sensortype: Magnetic , Skaftmateriale: Wolframkarbid , Bredde: 2 1 / 8 "
StilModelltypenTilkoblingstypeSkjermtypeVis enheterStrømningsområdeHousing MaterialMaks. PressKraftbehovetPris (eks. mva)
A
01A12LM
-BSPT KvinneLCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
A
01A52LM
-BSP KvinneLCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
B
01A31GM-U
elektroniskFNPT-Liter3 til 30 gpmnylon150 psi-3 018 NOK
A
01A31GM
TurbinFNPTStandard LCDgal.3 til 30 gpmAluminum300 psi2 AAA-batterier2 758 NOK
C
113255-102
TurbinPTLCDgal./Liter3 til 30 gpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
A
01A31LM
TurbinFNPTStandard LCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 AAA-batterier2 863 NOK
C
113255-103
TurbinPTSDLCDgal./Liter3 til 30 gpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Slå på 01A Series-måleren ved enten å starte drivstoffstrømmen eller trykke på Display-knappen.
  • Måleren skal vise siste batch eller kumulativ total.
  • Brukere kan holde skjermknappen inne i tre sekunder for å tilbakestille batchtotalen tilbake til null.
  • Etter ett minutts måling av drivstoffstrømmen, slår måleren seg automatisk av for å spare strøm.

Egenskaper

  • GPI 01A-seriens digitale drivstoffmålere er batteridrevet med to AAA-batterier og har en 4-sifret flytende krystallskjerm.
  • De kan vise både batch- og kumulative totaler.
  • Den totale avlesningen for batch kan nullstilles, mens de kumulative totalene tilbakestilles til 9999 avlesninger.
  • Disse enhetene har en automatisk av/på-mekanisme for å spare batterilevetid og deres magnetiske sensor har en nøyaktighet på +/- 5 %.
  • Disse motorene har aluminium/nylonhus og forseglede elektroniske kretser som inneholder nylonrotor, wolframkarbidaksel, keramiske lagre, ferrittsignalgenerator og holderringer i rustfritt stål.
  • De er fabrikkkalibrert i henhold til petroleumsdrivstoffet.

Kompatible tilbehør

  • Drivstoffsiler: Brukere kan installere disse silene med ca. 35 mesh (500 mikron) for å forhindre at rusk kommer inn i måleren.

Standarder og godkjenninger

  • FM
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Kan vi bytte ut batteriene i GPI 01A-seriens digitale drivstoffmålere?

Brukere kan enkelt bytte ut batteriene i disse målerne. Brukere bør imidlertid huske at når batterier mister strømmen eller fjernes, tilbakestilles batch- og kumulative totalavlesninger til null. Men fabrikkkalibreringsinnstillingene beholdes.

Hvordan installerer jeg disse GPI 01A-seriens digitale drivstoffmålere?

  • Fjern munnstykket fra slangen og pakk slangene med trådtape uten å trenge inn i strømningsbanen.
  • Fest en slange med den valgte målerens utløpsport med en pil pekt i strømningsretningen.
  • Fest munnstykket til målerens andre ende. Bruk en lukket 3/4-tommers beslag om nødvendig. Stram koblingene med en skiftenøkkel.
  • Brukere kan installere in-line i både horisontal eller vertikal orientering.
  • Imidlertid må man passe på at ledningen er full uten luft for nøyaktighet.

Hva er trykk- og temperaturvurderingen til disse GPI 01A-seriens digitale drivstoffmålere?

GPI 01A-seriens digitale drivstoffmålere har en trykkklassifisering på 300 PSI (21 bar) og driftstemperatur fra -14 til 130 C (10 til 54 grader F).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?