Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GPIMETERE 01A31GM-U Elektronisk drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPIMETERS 01A31GM-U elektronisk drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: AA4ZDZ Modell: 01A31GM-UKryssref: 13K561
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
3 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+ / - 5%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
ViseElektronisk register
Vis enheterLiter
StrømningsmaterialeDEF
Strømningsområde3 til 30 gpm
Væsketemp. Område14 til 130 grader F
For rørstørrelse1"
Høyde2 3 / 8 "
Housing Materialnylon
Lengde4"
Master Totalizer999,999 gal.
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Viskositet40 SUS
Trykkfall - 100% flyt (PSI)5
Trykkfall - 50% flyt (PSI)2.5
AksematerialeWolframkarbid
typenelektronisk
Bredde2 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) elektronisk digital drivstoffmåler måler DEF (diesel eksosvæske), også kjent som urea. Denne kompakte elektroniske enheten er utmerket til å ta drivstoffmålinger og har en nøyaktighet på +/-2.5 %.

Egenskaper:

  • GPI 01A31GM-U elektronisk digital drivstoffmåler har en stor LCD-skjerm for enkel observasjon.
  • Den drives av to alkaliske AAA-batterier som er enkle å erstatte.
  • Denne drivstoffmåleren har nylonkonstruksjon og forseglede elektroniske kretser for å beskytte den mot skade.
  • Den fungerer godt på pumper som har en strømning i området 3 - 30 GPM.
  • Denne elektroniske drivstoffmåleren leveres med permanent fabrikkkalibrering for petroleumsmålinger i gallons.

Kompatibelt tilbehør:

  • Drivstoffsiler: Disse silene har en maskestørrelse på 500 mikron for å hindre at rusk kommer inn i måleren.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • FM

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Kan denne GPI-drivstoffmåleren tåle høye temperaturer?

A. GPI 01A31GM-U elektronisk digital drivstoffmåler kan fungere ved temperaturer fra 14 til 130 grader Fahrenheit.

Sp. Hvordan installerer jeg denne GPI-drivstoffmåleren?

A.

  • GPI 01A31GM-U kan monteres på drivstoffslangens ende eller rett ved siden av den, i enten horisontal eller vertikal orientering.
  • Fjern munnstykket fra slangen og pakk alle koblinger med tre til fire omslag med trådtape.
  • Fest måleren til slangen med pilen som peker mot strømningsretningen.
  • Fest munnstykket til måleren.
  • Bruk den vedlagte 3/4 tommers beslaget.
  • Stram måleren ved husets ender med en skiftenøkkel.

Sp. Hvordan skifter jeg ut batteriene til GPI-drivstoffmålere?

A.

  • Skru løs de fire skruene fra forsiden av måleren og løft frontplaten.
  • Bytt ut de gamle batteriene med de nye og se etter korrosjon på polene.
  • Fest skruene på frontplaten og sørg for at O-ringen sitter perfekt for å unngå inntrengning av fuktighet.

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingstypeSkjermtypeVis enheterStrømningsområdeHousing MaterialMaks. PressKraftbehovetPris
GPIMETERE 01A31GM Elektronisk drivstoffmåler, turbin, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbinFNPTStandard LCDgal.3 til 30 gpmAluminum300 psi2 AAA-batterier2 758 NOK
GPIMETERE 01A31LM Elektronisk drivstoffmåler, turbin, 10 til 100 lpm strømningsområde, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinFNPTStandard LCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 AAA-batterier2 863 NOK
GPIMETERE 113255-102 Dieselmåler, aluminium | CD8PVY 113255-102TurbinPTLCDgal./Liter3 til 30 gpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
GPIMETERE 113255-103 Dieselmåler, aluminium | CD8PVZ 113255-103TurbinPTSDLCDgal./Liter3 til 30 gpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
GPIMETERS 01A52LM Drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 BSP hunn | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP KvinneLCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ
GPIMETERS 01A12LM Drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 tommers hunnkobling | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT KvinneLCDLiter10 til 100 lpmAluminum300 psi2 alkaliske AAA -batterier2 866 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS 01A31GM-U elektronisk drivstoffmåler, 3 til 30 gpm strømningsområde, 1 FNPT
3 133 NOK / enhet