GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 Kvernpumpe, 2 hk, støpejern, 1-1/4 tommer FNPT utslipp | AD8WWK 4NE67

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 kvernpumpe, 2 hk, støpejern, 1-1 / 4 tommers FNPT utslipp

På lager
Vare: AD8WWK Modell: RGS2012Kryssref: 4NE67

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall / Ball
Ledningslengde20ft.
Diameter11.125 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head41
GPM for vann @ 20 ft av Head41
GPM for vann @ 25 ft av Head41
GPM for vann @ 30 ft av Head41
GPM for vann @ 40 ft av Head39
GPM for vann @ 5 ft av Head42
GPM for vann @ 50 ft av Head38
GPM for vann @ 60 ft av Head35
GPM for vann @ 70 ft av Head30
GPM for vann @ 80 ft av Head24
GPM for vann @ 90 ft av Head15
Høyde18.5 "
HP2
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer3"
Maks. Hode101 ft
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 F
Motor turtall3450
Motor TypeCap Start
Off Point6-1 / 2 tommer
Perfekt18 inn.
Fase1
RPM3450
AksematerialeSS
AkseltetningRustfritt stål, Buna N, silisiumkarbid
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning208/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • RGS-serien kloakkpumpe brukes til å makulere store partikler i en fin oppslemming slik at avfallet kan pumpes inn i et sentralt kloakkanlegg
    • Designet for avløpsapplikasjoner med høyt hode og kan brukes med plast, papir, gummi, klut og ikke-slipende faste stoffer
    • Har reversibel stasjonær kutterring for lengre service og støpejerns kabinett for høyere effektivitet
    • Tilbyr mekanisk tetningsbeskyttelse med halvåpen pumpehjul av silisiumbronse som har ikke-overbelastning, to skovldesign og utpumpingsvinger
    • Motor omgitt av turbinolje av høy kvalitet for å gi effektiv varmeavledning, permanent smøring av lagre og beskyttelse mot tøffe miljøer
    • Kraftig kraftkabel som er olje- og vannbestandig
    • Har en epoxy-tetning på motorenden som fungerer som en sekundær fuktsperre og forhindrer oljetransport i tilfelle skade på ytre kappe
    • Ikke egnet for bruk med septiske systemer da de små partiklene ikke vil bli filtrert ut og kan forurense grunnvannet

Produktvarianter

ProduktModellAksematerialeBearing TypeDiameterAkseltetningTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 15 Ampere | AE2NUC 4YRD9 RGS2012PAAISI 300 SSØvre og nedre ball11 1 / 8 "SilisiumkarbidJa230414031 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 kvernpumpe, 2 hk, støpejern, 1-1 / 4 tommers FNPT utslipp
31 767 NOK / enhet