GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 15 Ampere | AE2NUC 4YRD9

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 15 Ampere

På lager
Vare: AE2NUC Modell: RGS2012PAKryssreferanse: 4YRD9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde20ft.
Diameter11 1 / 8 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head41
GPM for vann @ 100 ft av Head0
GPM for vann @ 110 ft av Head0
GPM for vann @ 120 ft av Head0
GPM for vann @ 130 ft av Head0
GPM for vann @ 140 ft av Head0
GPM for vann @ 15 ft av Head41
GPM for vann @ 20 ft av Head41
GPM for vann @ 25 ft av Head41
GPM for vann @ 30 ft av Head41
GPM for vann @ 40 ft av Head40
GPM for vann @ 5 ft av Head42
GPM for vann @ 50 ft av Head38
GPM for vann @ 60 ft av Head35
GPM for vann @ 70 ft av Head30
GPM for vann @ 80 ft av Head24
GPM for vann @ 90 ft av Head15
Høyde18.5 "
HP2
PumpehjulsmaterialeStøpt silisiumbronse
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode101 ft
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 F
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
Off Point7 til 36 tommer
Perfekt7 til 36 tommer
Fase1
RPM3450
AksematerialeAISI 300 SS
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
typenEnkelt segl
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.34
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 150 ft of Head (0)
    • GPM for vann @ 160 ft of Head (0)
    • GPM for vann @ 170 ft of Head (0)
    • GPM for vann @ 180 ft of Head (0)

Produktvarianter

ProduktModellAksematerialeBearing TypeDiameterAkseltetningTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 Kvernpumpe, 2 hk, støpejern, 1-1/4 tommer FNPT utslipp | AD8WWK 4NE67 RGS2012SSBall / Ball11.125 "Rustfritt stål, Buna N, silisiumkarbidAutomatisk208/230423932 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 15 Ampere
30 200 NOK / enhet