GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown slange 1 tommer


filtre
Bøye radius: 12 " , Farge: Hvit , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM Med Microban , Slange innvendig dia.: 1" , Slange Utvendig Dia.: 1.47 " , Innvendig Dia.: 1" , Maks. Press: 300 psi , Utvendig Dia.: 1 15 / 32 " , Forsterkning: Tekstilforsterket , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 200 F , Rørmateriale: EPDM , Arbeids press: 300 psi
StilModellSlangelengdeLengdetypenPris (eks. mva)
A
32W236
50ft.50ft.Koblet montering5 371 NOK
B
32W263
50ft.50ft.Bulk slange4 351 NOK
B
32W264
100ft.100ft.Bulk slange8 648 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?