GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230/460V | AE9KPX 6KFF2

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V

På lager
Vare: AE9KPX Modell: LB1035Kryssreferanse: 6KFF2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
amps4/2
Beste effektivitet GPM @ Head12 @ 135 ft
Beste effektivitet GPM @ PSI12 @ 58
Beste effektivitetsområde GPM @ Head11 @ 140 ft
DiffusormaterialeLexan
DutyKontinuerlig
Flow20 gpm
GPM @ 40 PSI20
GPM @ 50 PSI17
GPM @ 60 PSI11.5
Høyde9"
Housing MaterialRustfritt stål
HP1
Hz50/60
PumpehjulsmaterialeNoryl
Pumpehjulstypevedlagt
Inlet1-1 / 4 "
Lengde18.25 "
Maks. Sakspress85 PSI
Maks. GPM @ PSI20 @ 39
Maks. Væske Temp.140 F
Maks. Press82 PSI
Maks. Arbeids press85 psi
Min. GPM @ PSI6 @ 71
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor Type3-fase
Outlet1"
Fase3
TetningssøknadMekanisk
Forsegl materialeRustfritt stål, EPR Elastomer, Karbon/keramikk
TetningstypeMekanisk
Stages1
typenSlutt sug
Spenning208-230/460
Fuktede materialerRustfritt stål, termoplast
Bredde8.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.76
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 70 PSI (5.5)
    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM (60)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V
18 516 NOK / enhet