GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 pumpe sentrifugal 1.5hk | AB2NYF 1N439

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 pumpesentrifugal 1.5 hk

På lager
Vare: AB2NYF Modell: GT15Kryssref: 1N439

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps21.4/10.7
Beste effektivitet GPM @ Head50 @ 92 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde21 13 / 16 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode122 ft.
Maks. Press53 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av122 ft
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.0425
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 pumpesentrifugal 1.5 hk
12 930 NOK / enhet