GOULDS WATER TECHNOLOGY GT10 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AB2NYG 1N440

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT10 Pumpesentrifugal 1 hk

På lager
Vare: AB2NYG Modell: GT10Kryssref: 1N440

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps16.2/8.1
Beste effektivitet GPM @ Head50 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-60 GPM @ 80-30 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI60
GPM @ 15 PSI56
GPM @ 20 PSI53
GPM @ 25 PSI47
GPM @ 30 PSI43
GPM @ 35 PSI38
GPM @ 40 PSI29
GPM @ 45 PSI18
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde19.88 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode118 ft
Maks. Press51 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av118 ft
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.77
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT10 Pumpesentrifugal 1 hk
12 210 NOK / enhet