GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Helt lukket sentrifugalpumpe, 240/460 VAC, 3-Fas, 2-tommers NPT-innløpsstørrelse | CD2WQD 52XF11

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 helt lukket sentrifugalpumpe, 240/460 VAC, 3-faset, 2 tommers NPT-inntaksstørrelse

På lager
Vare: CD2WQD Modell: 5BF1N9A0Kryssreferanse: 52XF11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps50.1-46.0/23.0
Beste effektivitet GPM @ Head187 gpm @ 234 fot
Beste effektivitetsområde GPM @ Head140 til 210 gpm @ 240 til 280 fot
DutyKontinuerlig
Frame256JM
Høyde10.25 "
Housing Materialstøpejern
HP20
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Innløpsstørrelse2 "PT
Lengde26.5 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. GPM @ Head230 @ 184 fot
Maks. Hode295 ft
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Min. GPM @ Head0 @ 276 fot
Motor turtall3500
Motor TypeJM
Størrelse på uttak1-1 / 2 "PT
Fase3
Portrotasjon90 trinn
Spenning240 / 460 VAC
Bredde13 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 helt lukket sentrifugalpumpe, 240/460 VAC, 3-faset, 2 tommers NPT-inntaksstørrelse
64 214 NOK / enhet