GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Pumpe Sentrifugal 1.5hk | AB2NYZ 1N506

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Pumpesentrifugal 1.5 hk

På lager
Vare: AB2NYZ Modell: 2BF21512Kryssref: 1N506

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps20.0 / 11.0-10.0
Beste effektivitet GPM @ Head60 @ 53 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 40 ft av Head84
GPM for vann @ 50 ft av Head66
GPM for vann @ 60 ft av Head20
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
Impeller Dia.3-7 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde17.125 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head84 @ 40 ft
Maks. Hode61 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 60 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.0
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.92
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Pumpesentrifugal 1.5 hk
20 274 NOK / enhet