GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 til 240/480 VAC Helt lukket viftekjølt sentrifugalpumpe, 3-fase | CD2LKN 52TW77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 to 240/480 VAC Totally Enclosed Fan-Cooled Centrifugal Pump, 3-Phase

På lager
Vare: CD2LKN Modell: 1BF82034Kryssreferanse: 52TW77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps4.4-4.2/2.1
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head37 @ 95 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head20 til 42 gpm @ 75 til 50 fot
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 40 ft av Head55
GPM for vann @ 50 ft av Head52
GPM for vann @ 60 ft av Head49
GPM for vann @ 70 ft av Head44
GPM for vann @ 80 ft av Head37
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk55 PSI
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "PT
Lengde16.75 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. GPM @ Head58 @ 40 ft
Maks. Hode118 ft
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Min. GPM @ Head10 @ 116 ft
Motor turtall3500
Motor Type3-fase
Størrelse på uttak1 "PT
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Spenning208 til 240/480 VAC
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 to 240/480 VAC Totally Enclosed Fan-Cooled Centrifugal Pump, 3-Phase
27 749 NOK / enhet