Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAST CAP FB.180GRIT.10PC Slipeark 9 x 3-5/8 Inch 180 Grit Aluminium Oxide - Pakke med 10 | AD2BJZ 3MHW2

FAST CAP FB.180GRIT.10PC slipeark 9 x 3-5/8 tommer 180 korn aluminiumoksid - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD2BJZ Modell: FB.180GRIT.10PCKryssref: 3MHW2
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektA
FARGETan
KlasseVeldig fin
Grit180
Lengde9"
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode6805200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
FAST CAP FB.80GRIT.10PC Slipeark 9 x 3-5/8 Inch 80 Grit Aluminium Oxide - Pakke med 10 | AD2BKA 3MHW3 FB.80GRIT.10PCGrov80105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAST CAP FB.180GRIT.10PC slipeark 9 x 3-5/8 tommer 180 korn aluminiumoksid - pakke med 10 stk.
107NOK / enhet