GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine Spray Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet Yellow | AB4PNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine sprøyteslange 3/4 tomme Id x 50 fot gul

På lager
Vare: AB4PNZ Modell: 1ZLV6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMine spray slange
FARGEGul
DekkmaterialeBuna-N Vinyl
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1-1 / 6 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde50ft.
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.1-1 / 6 "
ForsterkningEnkeltrådsflette
Temp. Område0 til 200 F
RørmaterialeNitril syntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.88
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV9 Mine Spray Hose 2 Inch Id x 50 Feet Yellow | AB4PPC 1ZLV92"2-1 / 2 "2"2.5 "16 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine sprøyteslange 3/4 tomme Id x 50 fot gul
3 931 NOK / enhet