GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 Matslange 4 tommer Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 matslange 4 tommers id x 100 fot klar 35 psi

På lager
Vare: AB4PNW Modell: 1ZLT7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Bøy radius11 "
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Slange inne i Dia.4"
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.4.68 "
Inne i Dia.4"
Lengde100ft.
Maks. Press35 psi
Maks. Støvsug29.0 tommer Hg
Utenfor Dia.4-11 / 16 "
ForsterkningStiv PVC-helix med innebygd tråd
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-15 til 158 F
RørmaterialePVC
typenBulk
Arbeids press35 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Arbeids pressPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT4 Food Slange 1 1/2 tommer Id x 100ft Clear 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI12 153 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 Matslange 2 tommer Id x 100 fot klar 40 Psi | AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13 / 32 "40 PSI15 810 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 Mateslange 3 tommer Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNV 1ZLT67"3"3.58 "3"35 psi3-37 / 64 "35 PSI29 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 matslange 4 tommers id x 100 fot klar 35 psi
52 883 NOK / enhet