GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 Mateslange 3 tommer Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 matslange 3 tommers id x 100 fot klar 35 psi

På lager
Vare: AB4PNV Modell: 1ZLT6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Bøy radius7"
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Slange inne i Dia.3"
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.3.58 "
Inne i Dia.3"
Lengde100ft.
Maks. Press35 psi
Maks. Støvsug29.0 tommer Hg
Utenfor Dia.3-37 / 64 "
ForsterkningStiv PVC-helix med innebygd tråd
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-15 til 158 F
RørmaterialePVC
typenBulk
Arbeids press35 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Arbeids pressPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT4 Food Slange 1 1/2 tommer Id x 100ft Clear 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI12 153 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 Matslange 2 tommer Id x 100 fot klar 40 Psi | AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13 / 32 "40 PSI15 810 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 Matslange 4 tommer Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNW 1ZLT711 "4"4.68 "4"35 psi4-11 / 16 "35 PSI52 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 matslange 3 tommers id x 100 fot klar 35 psi
29 038 NOK / enhet