Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC 118011 Test Tube, 3 mL Labware Nominal Capacity - Metric, 1000 PK | CP6MXM 52JW23

GLOBE SCIENTIFIC 118011 reagensrør, 3 mL Labware nominell kapasitet – metrisk, 1000 PK

På lager
Vare: CP6MXM Modell: 118011Kryssreferanse: 52JW23

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

977NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest Tube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GLOBE SCIENTIFIC 6148W reagensrør med hette, 5 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, autoklaverbar, 1000 PK | CP6MHB 52JV67 6148WLue10001 613 NOK
GLOBE SCIENTIFIC 6102G transportrør, 10 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, 1 til 10 mL, 1000 PK | CP6MJQ 52JV53 6102GTube10002 885 NOK
GLOBE SCIENTIFIC 6102C transportrør, 10 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, 1 til 10 mL, 1000 PK | CP6MJR 52JV57 6102CTube10003 725 NOK
GLOBE SCIENTIFIC 6102Y Transportrør, 10 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, 1 til 10 mL, 1000 PK | CP6MJT 52JV55 6102YTube10002 285 NOK
GLOBE SCIENTIFIC 6102B transportrør, 10 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, 1 til 10 mL, 1000 PK | CP6MJU 52JV52 6102BTube10002 313 NOK
GLOBE SCIENTIFIC 6102AM Transportrør, 10 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, 1 til 10 mL, 1000 PK | CP6MJV 52JV56 6102AMTube10003 541 NOK
GLOBE SCIENTIFIC 6102S transportrør, 10 mL Labware nominell kapasitet - metrisk, 1 til 10 mL, hvit, 500 PK | CP6MJW 52JV58 6102STube5002 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 118011 reagensrør, 3 mL Labware nominell kapasitet – metrisk, 1000 PK
977NOK /pakke